pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1830651 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 PRESA BASE - 1830651

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1830651 MCV 1,5/ 8-GF-3,81 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918051303

Codice prodotto

PHC1830651

Cod. produttore

1830651

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Diametro del pin di collegamento:

0.8 mm

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Connettore per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1830651 - MCV 1 5 8-GF-3 81 PRESA BASE