pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1830619 MCV 1,5/ 4-GF-3,81 PRESA BASE - 1830619

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 4

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4017918051266

Codice prodotto

PHC1830619

Cod. produttore

1830619

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

4

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Flangia

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.