PHOENIX CONTACT - PHC1829390 DFK-MC 1,5/ 7-GF-3,81 PRESA BASE - 1829390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 7
Esecuzione del contatto - Altro
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918051075
Codice prodotto
PHC1829390
Cod. produttore
1829390
Produttore
PHC
Numero di poli:
7
Esecuzione del contatto:
Altro
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Tensione nominale:
160 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro del pin di collegamento:
2.3 mm
Lunghezza del pin:
9.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


