pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1829374 Custodie passaparete - 1829374

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1829374 Custodie passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918051051

Codice prodotto

PHC1829374

Cod. produttore

1829374

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

2.3 mm

Lunghezza del pin:

9.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata. La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete.