PHOENIX CONTACT - PHC1829345 DFK-MC 1,5/ 2-GF-3,81 PRESA BASE - 1829345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 8 A
Tensione nominale - 160 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Connessione a linguetta saldata
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Connessione a linguetta saldata
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918051020
Codice prodotto
PHC1829345
Cod. produttore
1829345
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Connessione a linguetta saldata
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Connessione a linguetta saldata
Numero di poli:
2
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Larghezza/dimensione modulare:
22.01 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde


