PHOENIX CONTACT - PHC1827884 MC 1,5/ 4-GF-3,81 PRESA BASE - 1827884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 4
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Confezione
250 PZ
EAN
4017918050337
Codice prodotto
PHC1827884
Cod. produttore
1827884
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
4
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
3.81 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
Altro
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Lunghezza del pin:
3.4 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Flangia
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza




