PHOENIX CONTACT - PHC1808860 FKICS 2,5/16-STD-5,08-RN SPINA - 1808860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 16
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4046356701655
Codice prodotto
PHC1808860
Cod. produttore
1808860
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
16
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Verde
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


