pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805177

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1805177 PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...6 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356671781

Codice prodotto

PHC1805177

Cod. produttore

1805177

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Corrente nominale In:

40 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1500 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1805177 - PV-FT-CF-C-6-130-BU CONNETTORE FOTOVOLTA