pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1805164 PV-FT-CM-C-4-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA - 1805164

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1805164 PV-FT-CM-C-4-130-RD CONNETTORE FOTOVOLTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Categoria di sovratensione - II

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356671446

Codice prodotto

PHC1805164

Cod. produttore

1805164

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Corrente nominale In:

35 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

1000 V

Categoria di sovratensione:

II

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...4 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Connettore per apparecchi anteriore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 4 mm², corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: A crimpare, lunghezza cavo: 130