PHOENIX CONTACT - PHC1804807 PC 4/ 3-G-7,62 PRESA BASE - 1804807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione del contatto - Altro
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 20 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4017918046248
Codice prodotto
PHC1804807
Cod. produttore
1804807
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Esecuzione del contatto:
Altro
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
Tensione nominale:
630 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro del pin di collegamento:
1.3 mm
Lunghezza del pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


