pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1803510 MCV 1,5/11-G-3,81 PRESA BASE - 1803510

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1803510 MCV 1,5/11-G-3,81 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 11

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918045821

Codice prodotto

PHC1803510

Cod. produttore

1803510

Produttore

PHC

Numero di poli:

11

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Corrente nominale In:

8 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.2 mm

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone