pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1803316 MC 1,5/ 6-G-3,81 PRESA BASE - 1803316

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1803316 MC 1,5/ 6-G-3,81 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918045623

Codice prodotto

PHC1803316

Cod. produttore

1803316

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Diametro del pin di collegamento:

1.2 mm

Lunghezza del pin:

3.4 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento.