PHOENIX CONTACT - PHC1800480 Connettore per circuiti stampati - 1800480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 4
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4046356116442
Codice prodotto
PHC1800480
Cod. produttore
1800480
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
4
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Nero
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


