pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1796322 MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX PRESA BASE - 1796322

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Angolo circuito stampato/contatto - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356636438

Codice prodotto

PHC1796322

Cod. produttore

1796322

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

250 V

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Lunghezza del pin:

3.9 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione. Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento. Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.