pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1792249 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 SPINA - 1792249

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1792249 MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 2

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4017918044725

Codice prodotto

PHC1792249

Cod. produttore

1792249

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

2

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori.