pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1790535 DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR SPINA - 1790535

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1790535 DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 7

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356594592

Codice prodotto

PHC1790535

Cod. produttore

1790535

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

7

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Colore del corpo:

Verde

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Stagnato

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 14, numero di file:2, numero poli: 7, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: DFMC 1,5/..-ST-LR, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Innesto nella presa base, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Leva di espulsione Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone