PHOENIX CONTACT - PHC1790140 DFMC 1,5/ 6-ST-3,5 SPINA - 1790140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 6
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4046356594295
Codice prodotto
PHC1790140
Cod. produttore
1790140
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
6
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Verde
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


