pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788729 MSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 PRESA BASE - 1788729

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788729 MSTBVK 2,5/ 2-G-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione nominale - 320 V

  • Colore - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918043780

Codice prodotto

PHC1788729

Cod. produttore

1788729

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione nominale:

320 V

Colore:

Verde

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

11.6 mm

Altezza:

29.2 mm

Profondità:

27.21 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Connettore della guida, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MSTBVK 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Montaggio su guida DIN, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone