pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1787535 Presa base per circuiti stampati - 1787535

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1787535 Presa base per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 8 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356597159

Codice prodotto

PHC1787535

Cod. produttore

1787535

Produttore

PHC

Numero di poli:

16

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Corrente nominale In:

8 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva dicomando Lock and Release evidenziata a colori. Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti.