PHOENIX CONTACT - PHC1787072 Presa base per circuiti stampati - 1787072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore - Connettore fissato
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 8
Numero di serie di contatti a innesto - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4046356596688
Codice prodotto
PHC1787072
Cod. produttore
1787072
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore:
Connettore fissato
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
8
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Angolo circuito stampato/contatto:
Altro
Corrente nominale In:
8 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Lunghezza del pin:
2 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Temperatura d'esercizio:
-40...-40 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Flangia
Tipo di fissaggio:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Senza


