pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1787014 Presa base per circuiti stampati - 1787014

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Numero di serie di contatti a innesto - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356596527

Codice prodotto

PHC1787014

Cod. produttore

1787014

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza del pin:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Flangia

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Senza

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica. Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori. Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto. Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti.