pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1783708 MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S. - 1783708

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1783708 MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918391980

Codice prodotto

PHC1783708

Cod. produttore

1783708

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

3

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Nero

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Stagnato

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1783708 - MVSTBR 2 5 3-ST-5 08 BK CONNETTORE C.S.