pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1780112 KDS 3-SI MORSETTO 2,5 SPEC - 1780112

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1780112 KDS 3-SI MORSETTO 2,5 SPEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 10.16 mm

  • Corrente nominale In - 6.3 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918040734

Codice prodotto

PHC1780112

Cod. produttore

1780112

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

10.16 mm

Corrente nominale In:

6.3 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

40.5 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 6,3 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: KDS 3-SI, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero dipin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli! La corrente è determinata dal fusibile impiegato.