pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1778573 PTSM 0,5/ 4-HV-2,5-THR R32 PRESA BASE - 1778573

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.5 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

Confezione

  • 330 PZ

EAN

4046356529747

Codice prodotto

PHC1778573

Cod. produttore

1778573

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

2.5 mm

Corrente nominale In:

6 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.5 mm

Tensione nominale:

160 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.1 mm

Lunghezza del pin:

2 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Altro

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT. Fornitura con confezionamento su nastro a norma IEC 60286-3 per equipaggiamento automatizzato. La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato.