pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1777833 Connettore per circuiti stampati - 1777833

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1777833 Connettore per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 2

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356522977

Codice prodotto

PHC1777833

Cod. produttore

1777833

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

2

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

1000 V

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Stagnato

Colore del corpo:

Verde

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza. Omologazione UL 600 V con dimensioni minime. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.