PHOENIX CONTACT - PHC1777781 Connettore per circuiti stampati - 1777781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 8
Dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 32 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
4046356522922
Codice prodotto
PHC1777781
Cod. produttore
1777781
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
8
Dimensione modulare dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
32 A
Colore del corpo:
Verde
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.62 mm
Tensione nominale:
1000 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
4...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C