PHOENIX CONTACT - PHC1777086 MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 PRESA BASE - 1777086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione del contatto - Altro
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4017918039257
Codice prodotto
PHC1777086
Cod. produttore
1777086
Produttore
PHC
Numero di poli:
3
Esecuzione del contatto:
Altro
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Esecuzione del connettore:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Angolo circuito stampato/contatto:
90° (verticale verso l'alto)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Verde
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro del pin di collegamento:
1.4 mm
Lunghezza del pin:
3.9 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


