PHOENIX CONTACT - PHC1773976 Morsetto per circuiti stampati - 1773976

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 2
Dimensione modulare dei collegamenti - 10.16 mm
Corrente nominale In - 76 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4046356481427
Codice prodotto
PHC1773976
Cod. produttore
1773976
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
10.16 mm
Corrente nominale In:
76 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
34.3 mm
Tensione nominale:
1000 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.5 mm
Lunghezza del pin:
5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)