PHOENIX CONTACT - PHC1771088 Morsetto per circuiti stampati - 1771088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 8
Dimensione modulare dei collegamenti - 2.5 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
770 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
39 Kg CO₂-eq
EAN
4046356459730
Codice prodotto
PHC1771088
Cod. produttore
1771088
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
8
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.5 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
5 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.34 mm²
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...0.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cintura blister (per SMD)
Grado di protezione (IP), montato:
IP20


