pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1765183 PTFIX 4/18X1,5 GNYE Blocco distributore - 1765183

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1765183 PTFIX 4/18X1,5 GNYE Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

  • Tensione nominale - 450 V

  • Colore - Verde-giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4067923373136

Codice prodotto

PHC1765183

Cod. produttore

1765183

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tensione nominale:

450 V

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

8.3 mm

Altezza:

21.6 mm

Profondità:

17.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, Morsetto base senza funzione di conduttore di protezione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo-verde