PHOENIX CONTACT - PHC1765085 Connettore della guida - 1765085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 10
Dimensione modulare dei contatti - 5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore - 180° (orizzontale)
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 Kg CO₂-eq
EAN
4017918031770
Codice prodotto
PHC1765085
Cod. produttore
1765085
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
10
Dimensione modulare dei contatti:
5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Verde