pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1758623 MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S. - 1758623

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1758623 MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 BK CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 7

  • Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918322267

Codice prodotto

PHC1758623

Cod. produttore

1758623

Produttore

PHC

Numero di poli:

7

Dimensione modulare dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Nero

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Rivestimento scatola:

Stagnato

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1758623 - MSTB 2 5 7-ST-5 08 BK CONNETTORE C.S.