pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1757527 MSTBA 2,5/ 8-G PRESA BASE - 1757527

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1757527 MSTBA 2,5/ 8-G PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Dimensione modulare dei contatti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918030056

Codice prodotto

PHC1757527

Cod. produttore

1757527

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Esecuzione del contatto:

Altro

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Dimensione modulare dei contatti:

5 mm

Corrente nominale In:

12 A

Esecuzione del connettore:

Altro

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Angolo circuito stampato/contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio:

Altro

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro del pin di collegamento:

1.4 mm

Lunghezza del pin:

3.23 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero poli: 8, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: MSTBA 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone