pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1751235 SMKDS 1/16-3,5 MICROMORSETTO A VITE X C.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1751235 SMKDS 1/16-3,5 MICROMORSETTO A VITE X C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 16

  • Passo del connettore - 3.5 mm

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918103835

Codice prodotto

PHC1751235

Cod. produttore

1751235

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

16

Passo del connettore:

3.5 mm

Corrente nominale In:

10 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

1

Tipo di connessione del circuito stampato:

A saldare

Altezza:

13 mm

Tensione nominale:

200 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...0.5 mm²

Tensione nominale di picco:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.1 mm

Lunghezza dei pin:

3.5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di fissaggio:

Brasatura

Tipo di nastratura:

Nessuno

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1751235 - SMKDS 1 16-3 5 Micromorsetto a vite x c.