pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1738960 TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT Alimentatore T - 1738960

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1738960 TRIO-PM/1AC/48DC/2500W/PT Alimentatore T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • 1a tensione d'uscita - 45...55 V

  • Max. corrente d'uscita 1 - 72.92 A

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione d'uscita regolabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007745766

Codice prodotto

PHC1738960

Cod. produttore

1738960

Produttore

PHC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

1a tensione d'uscita:

45...55 V

Max. corrente d'uscita 1:

72.92 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione d'uscita regolabile:

sì

Resistente a corto circuito:

sì

Potenza erogata:

2500 W

Stabilizzato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Valore nominale corrente d'uscita 1:

52.08 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione d'uscita regolata:

sì

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

108 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Altezza della parte incassata:

42 mm

Montaggio diretto possibile:

sì

Profondità:

306 mm

Altezza:

42 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Larghezza di montaggio:

108 mm

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, CAN-Bus, Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 52,08 A, regolabile da 45 V DC ... 55 V DC