pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1738131 SPT 5/ 2-H-7,5 MORSETTO PER C.S. - 1738131

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1738131 SPT 5/ 2-H-7,5 MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356281225

Codice prodotto

PHC1738131

Cod. produttore

1738131

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

41 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

24.22 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...6 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...10 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

2.1 mm

Lunghezza del pin:

4.6 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPT 5/..-H, passo: 7,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone