pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1733729 GSMKDS 3/ 2-7,62 BLOCCO DI MORSETTI - 1733729

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1733729 GSMKDS 3/ 2-7,62 BLOCCO DI MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918026776

Codice prodotto

PHC1733729

Cod. produttore

1733729

Produttore

PHC

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Numero di collegamenti elettrici:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

24 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

Altro

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

22.32 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

4.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Cartone (per SMD)

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: GSMKDS 3, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!