PHOENIX CONTACT - PHC1732905 RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG Portarele - 1732905
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.021 A
Apparecchio completo con base - sì
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
10 PZ
EAN
2000007691803
Codice prodotto
PHC1732905
Cod. produttore
1732905
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.021 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Larghezza:
21 mm
Altezza:
113 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro


