PHOENIX CONTACT - PHC1732185 FL SWITCH EP4208-2SFP-LV Switch 61850 - 1732185
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - sì
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Numero di porte, altre - 2
Larghezza - 72.006948 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
2000007240087
Codice prodotto
PHC1732185
Cod. produttore
1732185
Produttore
PHC
Gestibile:
sì
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di porte, altre:
2
Larghezza:
72.006948 mm
Profondità:
149.799952 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
185.399923 mm
Managed Switch EP4000 serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Moduli SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP40, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC


