PHOENIX CONTACT - PHC1726118 Morsetto per circuiti stampati - 1726118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici - 4
Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
Corrente nominale In - 13.5 A
Colore del corpo - Verde
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4017918025380
Codice prodotto
PHC1726118
Cod. produttore
1726118
Produttore
PHC
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a vite
Numero di collegamenti elettrici:
4
Dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
Corrente nominale In:
13.5 A
Colore del corpo:
Verde
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
Numero di piani:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
22.6 mm
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.75 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Diametro del pin di collegamento:
1.3 mm
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)


