pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1725169 TB-EE-DB 250/1+11 Blocco distributore - 1725169

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1725169 TB-EE-DB 250/1+11 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007118843

Codice prodotto

PHC1725169

Cod. produttore

1725169

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

232 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

12

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Larghezza:

46.2 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Corrente continua termica Ith: 250 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², Connessione collettiva, sezione: 35 mm² - 120 mm², Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro