pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1725168 TB-EE-DB 175/2+10 Blocco distributore - 1725168

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1725168 TB-EE-DB 175/2+10 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 12

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006647436

Codice prodotto

PHC1725168

Cod. produttore

1725168

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

150 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

12

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Larghezza:

46.2 mm

Altezza:

72.5 mm

Profondità:

52.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, Corrente continua termica Ith: 175 A, numero di connessioni: 12, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², Connessione collettiva, sezione: 10 mm² - 70 mm², Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro