pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1725167 TB-EE-DB 125/2+6 Blocco distributore - 1725167

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1725167 TB-EE-DB 125/2+6 Blocco distributore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 8

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007118836

Codice prodotto

PHC1725167

Cod. produttore

1725167

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

8

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Larghezza:

29.4 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

50.8 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², Connessione collettiva, sezione: 10 mm² - 35 mm², Connessionea vite, Presa, sezione: 2,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro