pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1721731 Morsetto per circuiti stampati - 1721731

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1721731 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 36.5 mm

  • Numero di collegamenti elettrici - 3

  • Numero di piani - 2

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918025113

Codice prodotto

PHC1721731

Cod. produttore

1721731

Produttore

PHC

Altezza:

36.5 mm

Numero di collegamenti elettrici:

3

Numero di piani:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

22 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 22 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!