PHOENIX CONTACT - PHC1714977 MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK SPINA COMBICON - 1714977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 2
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Corrente nominale In - 8 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4046356099592
Codice prodotto
PHC1714977
Cod. produttore
1714977
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
2
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Corrente nominale In:
8 A
Colore del corpo:
Nero
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo isolante:
Altro
Rivestimento scatola:
Stagnato
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


