pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1711026 Morsetto per circuiti stampati - 1711026

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1711026 Morsetto per circuiti stampati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 23 mm

  • Numero di collegamenti elettrici - 2

  • Numero di piani - 1

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm

  • Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918023652

Codice prodotto

PHC1711026

Cod. produttore

1711026

Produttore

PHC

Altezza:

23 mm

Numero di collegamenti elettrici:

2

Numero di piani:

1

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

0°/180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro del pin di collegamento:

1.3 mm

Lunghezza del pin:

5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40...-40 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al disotto del serraggio a gabbia. Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi.