PHOENIX CONTACT - PHC1710909 FKIC 2,5/ 2-ST-5,08 GY SPINA - 1710909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 2
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4055626193175
Codice prodotto
PHC1710909
Cod. produttore
1710909
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
2
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
Altro
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di cavo collegabile:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C


