PHOENIX CONTACT - PHC1708746 Morsetto passaparete - 1708746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...50 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di poli - 3
Confezione
5 PZ
EAN
4055626020334
Codice prodotto
PHC1708746
Cod. produttore
1708746
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...50 mm²
Corrente nominale In:
150 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di poli:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...50 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
10...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
6
Materiale del corpo isolante:
Altro
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza/dimensione modulare:
78 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1...5 mm