pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1707488 MC 1,5/ 8-ST-3,5 GY 4CNBD0VQSO SPINA - 1707488

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1707488 MC 1,5/ 8-ST-3,5 GY 4CNBD0VQSO SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 3.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356920971

Codice prodotto

PHC1707488

Cod. produttore

1707488

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.5 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.5 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore da cavo per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1707488 - MC 1 5 8-ST-3 5 GY 4CNBD0VQSO Spina