pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1706756 MKDS 5/ 4-6,35 MORSETTO PER C.S.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1706756 MKDS 5/ 4-6,35 MORSETTO PER C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione del conduttore - Connessione a vite

  • Numero di collegamenti elettrici - 4

  • Passo del connettore - 6.35 mm

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918234362

Codice prodotto

PHC1706756

Cod. produttore

1706756

Produttore

PHC

Tipo di connessione del conduttore:

Connessione a vite

Numero di collegamenti elettrici:

4

Passo del connettore:

6.35 mm

Corrente nominale In:

32 A

Colore del corpo:

Verde

Angolo tra il circuito stampato e la connessione del conduttore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Numero di piani:

1

Altezza:

26.6 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Diametro dei pin del connettore:

1.3 mm

Lunghezza dei pin:

5.1 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Contatto di connessione

Tipo di nastratura:

Cartone per SMD / SMT

Morsettiera per circuito stampato Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1706756 - MKDS 5 4-6 35 Morsetto per c.s.